HELLER - Poranterä betoni/kivi Trijet - Poravasaranterä 10x600mm SDS+

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
HELLER - Poranterä betoni/kivi Trijet - Poravasaranterä 10x600mm SDS+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Poran halkaisija:

10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm

Kokonaispituus:

600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poran halkaisija - 10 mm

  • Leikkuupituus - 550 mm

  • Sopii betonille - kyllä

  • Soveltuu kivelle - kyllä

  • Kokonaispituus - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010159267656

Sähkönumero

6449728

Toimittajan tuotenumero

HE26765

Tukkuerä

1

Poran halkaisija:

10 mm

Leikkuupituus:

550 mm

Sopii betonille:

kyllä

Soveltuu kivelle:

kyllä

Kokonaispituus:

600 mm

HELLER 10x600mm Trijet SDS+ poravasaranterä

HELLER -tuote

Tutustu HELLER-sarjaan