HELLER - Poranterä betoni/kivi Trijet - Poravasaranterä 5.5x110mm SDS+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Poran halkaisija:
5.5 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Kokonaispituus:
110 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot210 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot260 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot460 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Poran halkaisija - 5.5 mm
Leikkuupituus - 50 mm
Sopii betonille - kyllä
Soveltuu kivelle - kyllä
Kokonaispituus - 110 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010159267427
Sähkönumero
6449702
Toimittajan tuotenumero
HE26742
Tukkuerä
1
Poran halkaisija:
5.5 mm
Leikkuupituus:
50 mm
Sopii betonille:
kyllä
Soveltuu kivelle:
kyllä
Kokonaispituus:
110 mm
HELLER 5.5x110mm Trijet SDS+ poravasaranterä
HELLER -tuote
Tutustu HELLER-sarjaan


