HELLER - Poranterä betoni/kivi Trijet - Poravasaranterä 5x110mm SDS+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Poran halkaisija:
5 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Kokonaispituus:
110 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot210 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot260 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot310 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot460 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Poran halkaisija - 5 mm
Leikkuupituus - 50 mm
Sopii betonille - kyllä
Soveltuu kivelle - kyllä
Kokonaispituus - 110 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010159267403
Sähkönumero
6449700
Toimittajan tuotenumero
HE26740
Tukkuerä
1
Poran halkaisija:
5 mm
Leikkuupituus:
50 mm
Sopii betonille:
kyllä
Soveltuu kivelle:
kyllä
Kokonaispituus:
110 mm
HELLER 5x110mm Trijet SDS+ poravasaranterä
HELLER poravasaranterä Trijet SDS-plus 2618. Uuden sukupolven poravasaranterä. 3-leikkuinen terä takaa tehokkaan voimansiirron. Erittäin pitkä käyttöikä verrattuna 2-leikkuiseen terään ja jopa 9-kertaa kestävämpi poratessa raudoitettuun betoniin. Soveltuu raudoitetun betonin, B45-betonin, graniitin, tiilin, asfaltin, luonnonkiven sekä marmorin poraamiseen.
HELLER poravasaranterä Trijet SDS-plus 2618. Uuden sukupolven poravasaranterä. 3-leikkuinen terä takaa tehokkaan voimansiirron. Erittäin pitkä käyttöikä verrattuna 2-leikkuiseen terään ja jopa 9-kertaa kestävämpi poratessa raudoitettuun betoniin. Soveltuu raudoitetun betonin, B45-betonin, graniitin, tiilin, asfaltin, luonnonkiven sekä marmorin poraamiseen.
HELLER -tuote
Tutustu HELLER-sarjaan


