HELLER - Poranterä betoni/kivi Trijet - Poravasaranterä 6.5x260mm SDS+

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
HELLER - Poranterä betoni/kivi Trijet - Poravasaranterä 6.5x260mm SDS+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Poran halkaisija:

6.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm

Kokonaispituus:

260 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot310 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot460 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poran halkaisija - 6.5 mm

  • Leikkuupituus - 200 mm

  • Sopii betonille - kyllä

  • Soveltuu kivelle - kyllä

  • Kokonaispituus - 260 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010159280822

Sähkönumero

6449713

Toimittajan tuotenumero

HE28082

Tukkuerä

1

Poran halkaisija:

6.5 mm

Leikkuupituus:

200 mm

Sopii betonille:

kyllä

Soveltuu kivelle:

kyllä

Kokonaispituus:

260 mm

HELLER 6.5x260mm Trijet SDS+ poravasaranterä

HELLER -tuote

Tutustu HELLER-sarjaan