HELLER - Poranterä betoni/kivi Trijet - Poravasaranterä 8x460mm SDS+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Poran halkaisija:
8 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Poran halkaisija - 8 mm
Leikkuupituus - 400 mm
Sopii betonille - kyllä
Soveltuu kivelle - kyllä
Kokonaispituus - 460 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010159267588
Sähkönumero
6449721
Toimittajan tuotenumero
HE26758
Tukkuerä
1
Poran halkaisija:
8 mm
Leikkuupituus:
400 mm
Sopii betonille:
kyllä
Soveltuu kivelle:
kyllä
Kokonaispituus:
460 mm
HELLER 8x460mm Trijet SDS+ poravasaranterä
HELLER -tuote
Tutustu HELLER-sarjaan


