Etusivu

ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPC-2 16uF 450V AC/IP55

Oy T. Stenbacka Ab
KopioiKopioi
ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPC-2 16uF 450V AC/IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - moottorikäyttökondensaattori

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 16 µF

  • Halkaisija - 36 mm

  • Pituus - 70 mm

  • Sisältää pistoliittimet - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410057410242

Sähkönumero

5741024

Toimittajan tuotenumero

1176110

Tukkuerä

100

Malli / Tyyppi:

moottorikäyttökondensaattori

Suorituskyky/kapasiteetti:

16 µF

Halkaisija:

36 mm

Pituus:

70 mm

Sisältää pistoliittimet:

ei

Käyntikondensaattori, liitosjohto 250mm, kiinnityspultti M8, aluslevy jamutteri.