Etusivu

ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPC-2 6,3uF 450V AC/IP55

Oy T. Stenbacka Ab
KopioiKopioi
ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPC-2 6,3uF 450V AC/IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - moottorikäyttökondensaattori

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 6.3 µF

  • Halkaisija - 32 mm

  • Pituus - 56 mm

  • Sisältää pistoliittimet - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410057410181

Sähkönumero

5741018

Toimittajan tuotenumero

1060622024

Tukkuerä

150

Malli / Tyyppi:

moottorikäyttökondensaattori

Suorituskyky/kapasiteetti:

6.3 µF

Halkaisija:

32 mm

Pituus:

56 mm

Sisältää pistoliittimet:

ei

Käyntikondensaattori, liitosjohto 250mm, kiinnityspultti M8, aluslevy jamutteri.

KÄYNTIKONDENSAATTORI
Johdollinen malli joka 6,3µF 450V.