Etusivu

LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - CLASSIC 110 BK 7G4 0,6/1KV

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

4 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm²

Johtimien määrä:

7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot34
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot41
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite U0 - 0.6 kV

  • Johdineriste - PVC

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 16.4 mm

  • Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044773109412

Sähkönumero

0448592

Toimittajan tuotenumero

1120362

Tukkuerä

500

Nimellisjännite U0:

0.6 kV

Johdineriste:

PVC

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

16.4 mm

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Ulkovaipan väri:

musta

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Kannatinelementti:

ei ole

Suojajohdin:

kyllä

Kiertymisenkestävä:

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

4 mm²

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

246 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

65.6 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...70 °C

Nimellisjännite U:

1 kV

Paino:

513 kg/km

Johtimien määrä:

7

ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 7G4

Käyttölämpötila: - ajoittainen taivuttelu: -5... +70 °C, - kiinteä asennus: -40...+80 °C. Hienolankaiset kuparijohtimet, johdineriste PVC, numeromerkityt johtimet, ulkovaippa sään- ja UV-valonkestävä PVC, musta. Nimellisjännite U0/U: 600/1000 V.