PUK - Kaarikiinnike 14-20mm - K 20 RU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
pyöreä profiiliKiristysalue:
14...20 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pyöreä profiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 14...20 mm
Pakkaus ja ehdot
250 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040918026699
Sähkönumero
1333520
Toimittajan tuotenumero
20RU
Tukkuerä
250
Asennustapa:
pyöreä profiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
14...20 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kaarikiinnike lattakiskolle ja putkelle maks halkaisija tai korkeus 22 mm 20RU kaapelin halkaisija Ø14-20mm Hmax=50mm FE


