PUK - Kaarikiinnike 32-38mm - K 38 RU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
pyöreä profiiliKaapelien maksimimäärä:
1Kiristysalue:
32...38 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pyöreä profiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 32...38 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040918026897
Sähkönumero
1333538
Toimittajan tuotenumero
38RU
Tukkuerä
100
Asennustapa:
pyöreä profiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
32...38 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kaarikiinnike lattakiskolle ja putkelle maks halkaisija tai korkeus 22 mm 38RU kaapelin halkaisija Ø32-38mm Hmax=69mm FE


