PUK - Kaarikiinnike 38-44mm - K 44 RU

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

pyöreä profiili
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotC-profiili
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkulmaprofiili
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotlevyprofiili

Kiinnikkeen materiaali:

teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini

Kaapelien maksimimäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Kiristysalue:

38...44 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100...110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot101...110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110...120 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot111...120 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12...16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot145...150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot170...175 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20...24 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24...28 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28...32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32...36 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36...40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40...44 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot44...48 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot48...52 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot52...56 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot56...60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60...64 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot64...70 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70...76 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot76...82 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8...12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot82...88 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot88...94 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot94...100 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pyöreä profiili

  • Kiinnikkeen materiaali - teräs

  • Kaapelien maksimimäärä - 1

  • Ruuvin materiaali - teräs

  • Kiristysalue - 38...44 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040918026972

Sähkönumero

1333544

Toimittajan tuotenumero

44RU

Tukkuerä

100

Asennustapa:

pyöreä profiili

Kiinnikkeen materiaali:

teräs

Kaapelien maksimimäärä:

1

Ruuvin materiaali:

teräs

Kiristysalue:

38...44 mm

Kiinnikkeen pinnoite:

kuumasinkitty

Ruuvin pinnoite:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Kaarikiinnike lattakiskolle ja putkelle

Kaarikiinnike lattakiskolle ja putkelle maks halkaisija tai korkeus 22 mm 44RU kaapelin halkaisija Ø38-44mm Hmax=81mm FE