RAYCHEM - Lattialämpömatto 90W/m2 - QuickNet-1.5m2 0.5x3.0m 135W

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lattialämpömatto 90W/m2 - QuickNet-1.5m2  0.5x3.0m 135W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 90 W/m²

  • Kytkentäteho - 135...135 W

  • Leveys - 500 mm

  • Pinta-ala - 1.5 m²

  • Malli / Tyyppi - ohut rakenteinen lämmitysmatto

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414506020151

Sähkönumero

8171152

Toimittajan tuotenumero

R-QN-N-1,5M2/T0

Tukkuerä

1

Teho:

90 W/m²

Kytkentäteho:

135...135 W

Leveys:

500 mm

Pinta-ala:

1.5 m²

Malli / Tyyppi:

ohut rakenteinen lämmitysmatto

Pituus:

3000 mm

QuickNet-1.5, 0,5x3,0m, 135W/230V. Ilman termostaattia. QuickNet 90 W/m² on erittäin ohut (n. 3,5 mm paksu) lämpömatto remonttikohteisiin. QuickNet on helppo asentaa. Liimapinnan ansiosta se pysyy kätevästi paikoillaan. Kylmäkaapelin pituus: 2,5m.