Etusivu

T.STENBACKA - Käyntikondensaattori - RPC-2 20uF 450V AC/IP55

Oy T. Stenbacka Ab
KopioiKopioi
T.STENBACKA - Käyntikondensaattori - RPC-2 20uF 450V AC/IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - moottorikäyttökondensaattori

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 20 µF

  • Halkaisija - 40 mm

  • Pituus - 68 mm

  • Sisältää pistoliittimet - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410057410266

Sähkönumero

5741026

Toimittajan tuotenumero

1060622036

Tukkuerä

100

Malli / Tyyppi:

moottorikäyttökondensaattori

Suorituskyky/kapasiteetti:

20 µF

Halkaisija:

40 mm

Pituus:

68 mm

Sisältää pistoliittimet:

ei

Käyntikondensaattori, liitosjohto 250mm, kiinnityspultti M8, aluslevy jamutteri.