TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kaksiseinämäinen - ATUM 32/8-1200 MUSTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 32 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 8 mm
Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052307653
Sähkönumero
5230765
Toimittajan tuotenumero
CN5922-000
Tukkuerä
5
Kutistamaton sisähalkaisija:
32 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
8 mm
Malli / Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Väri:
musta
Kutistussuhde:
4:1
Pituus:
1.2 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
kyllä
Seinämävahvuus kutistettuna:
2.54 mm
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-55...110 °C


