TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kaksiseinämäinen - ATUM-40/13-1200 MUSTA 1,2m/kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 40 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 13 mm
Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052304652
Sähkönumero
5230465
Toimittajan tuotenumero
CN5119-000
Tukkuerä
10
Kutistamaton sisähalkaisija:
40 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
13 mm
Malli / Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Pituus:
1.2 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
kyllä
Seinämävahvuus kutistettuna:
2.54 mm
Käyttölämpötila-alue:
-55...110 °C
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


