TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kaksiseinämäinen - ATUM-9/3-1200 MUSTA 1,2m/kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 9 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 3 mm
Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052304621
Sähkönumero
5230462
Toimittajan tuotenumero
CN5627-000
Tukkuerä
25
Kutistamaton sisähalkaisija:
9 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
3 mm
Malli / Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Pituus:
1.2 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
kyllä
Seinämävahvuus kutistettuna:
1.4 mm
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-55...110 °C


