TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kaksiseinämäinen - ATUM 16/4-1200 MUSTA 1,2m/kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 16 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 4 mm
Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052307639
Sähkönumero
5230763
Toimittajan tuotenumero
CN5917-000
Tukkuerä
25
Kutistamaton sisähalkaisija:
16 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
4 mm
Malli / Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Väri:
musta
Kutistussuhde:
4:1
Pituus:
1.2 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
kyllä
Seinämävahvuus kutistettuna:
1.78 mm
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-55...110 °C
TE CONNECTIVITY -tuote
Tutustu TE CONNECTIVITY-sarjaan


