PHILIPS - Suurpainenatriumlamppu - SON-T PIA Plus 400W E40


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
408 WValovirta:
55900 lmKeskimääräinen nimellispolttoikä:
36000 hTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 408 W
Valovirta - 55900 lm
Kanta - E40
Värilämpötila - 2000 K
Värintoistoindeksi - 20-39
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTER SON(-T) PIA
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8711500179883
Sähkönumero
4825522
Toimittajan tuotenumero
928144809227
Tukkuerä
12
Lampputeho:
408 W
Valovirta:
55900 lm
Kanta:
E40
Värilämpötila:
2000 K
Värintoistoindeksi:
20-39
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valotehokkuus:
137 lm/W
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Elohopeavapaa:
ei
Kokonaispituus:
283 mm
Malli / Tyyppi:
kirkas
Halkaisija:
48 mm
Kasvivalaistus:
ei
Purkausputkien lukumäärä:
1
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
36000 h
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Korvaa elohopealampun:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
408 kWh
Lamppumerkintä:
muu
MASTER SON-T PIA Plus
Suurpainenatriumlamppu kirkkaalla ulkokuvulla, suuremmalla valontuotolla ja pitkällä eliniällä.
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C = 283 (max) mm
- Kuvun halkaisija D = 48 (max) mm
- Valokeskiö L = 175 mm
- Valokaaren pituus O = 83 mm