PHILIPS - Suurpainenatriumlamppu - SON-T APIA Plus Xtra 100W E40


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
103 WValovirta:
11300 lmKeskimääräinen nimellispolttoikä:
40000 hTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 103 W
Valovirta - 11300 lm
Kanta - E40
Värilämpötila - 2000 K
Värintoistoindeksi - 20-39
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTER SON(-T) APIA
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8727900923230
Sähkönumero
4820030
Toimittajan tuotenumero
928150219230
Tukkuerä
12
Lampputeho:
103 W
Valovirta:
11300 lm
Kanta:
E40
Värilämpötila:
2000 K
Värintoistoindeksi:
20-39
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valotehokkuus:
110 lm/W
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Elohopeavapaa:
ei
Kokonaispituus:
210 mm
Malli / Tyyppi:
kirkas
Halkaisija:
48 mm
Kasvivalaistus:
ei
Purkausputkien lukumäärä:
1
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
40000 h
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Korvaa elohopealampun:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
103 kWh
Lamppumerkintä:
muu
MASTER SON-T APIA Plus Xtra
Suurpainenatriumlamppu, jossa kirkas putkimainen ulkokupu, hyvä valontuotto ja pisin luotettava käyttöikä.
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C 210 (max) mm
- Kuvun halkaisija D 48 (max) mm
- Valokeskiö L 132 mm
- Valokaaren pituus O 47 mm