PHILIPS - Suurpainenatriumlamppu - SON-T PIA Plus 50W E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
54.5 WValovirta:
4500 lmKeskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 hTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 54.5 W
Valovirta - 4500 lm
Kanta - E27
Värilämpötila - 2000 K
Värintoistoindeksi - 20-39
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MASTER SON(-T) PIA
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8711500192653
Sähkönumero
4825501
Toimittajan tuotenumero
928151900028
Tukkuerä
12
Lampputeho:
54.5 W
Valovirta:
4500 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila:
2000 K
Värintoistoindeksi:
20-39
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Valotehokkuus:
83 lm/W
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
kyllä
Elohopeavapaa:
ei
Kokonaispituus:
152 mm
Malli / Tyyppi:
kirkas
Halkaisija:
35 mm
Kasvivalaistus:
ei
Purkausputkien lukumäärä:
1
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
30000 h
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Korvaa elohopealampun:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
55 kWh
Lamppumerkintä:
muu
MASTER SON-T PIA Plus
Suurpainenatriumlamppu kirkkaalla ulkokuvulla, suuremmalla valontuotolla ja pitkällä eliniällä.
Tuotteen mittatiedot
- Kokonaispituus C 156 (max) mm
- Kuvun halkaisija D 36 (max) mm
- Valokeskiö L 104 mm
- Valokaaren pituus O 35 mm