PHILIPS - Suurpainenatriumlamppu - SON-T PIA Plus 600W E40

Signify Finland Oy/ L
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 605 W

  • Valovirta - 89000 lm

  • Kanta - E40

  • Värilämpötila - 2000 K

  • Värintoistoindeksi - 20-39

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

8711500197429

Sähkönumero

4825532

Toimittajan tuotenumero

928158409227

Tukkuerä

12

Lampputeho:

605 W

Valovirta:

89000 lm

Kanta:

E40

Värilämpötila:

2000 K

Värintoistoindeksi:

20-39

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Valotehokkuus:

148 lm/W

Vaatii ulkoisen kuristimen:

kyllä

Vaatii ulkoisen sytyttimen:

kyllä

Elohopeavapaa:

ei

Kokonaispituus:

283 mm

Malli / Tyyppi:

kirkas

Halkaisija:

47 mm

Kasvivalaistus:

ei

Purkausputkien lukumäärä:

1

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Korvaa elohopealampun:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

665 kWh

Lamppumerkintä:

muu

MASTER SON-T PIA Plus 600W/220 E40 1SL/12

MASTER SON-T PIA Plus
Suurpainenatriumlamppu kirkkaalla ulkokuvulla, suuremmalla valontuotolla ja pitkällä eliniällä.

Tuotteen mittatiedot
  • Kokonaispituus C 283 (max) mm
  • Kuvun halkaisija D 47 (max) mm
  • Valokeskiö L 174.2 mm
  • Valokaaren pituus O 126 mm