PUK - Kaarikiinnike 36-40mm - K 40/2 S


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - kulmaprofiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 2
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 36...40 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4040918030139
Sähkönumero
1334640
Toimittajan tuotenumero
40/2S
Tukkuerä
100
Asennustapa:
kulmaprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
2
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
36...40 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kaarikiinnike L-kiskolle korkeus maks 43 mm 40 -2S kaapelin halkaisija 36-40 mm Hmax=71mm FE kahdelle kaapelille