PUK - Kaarikiinnike 52-56mm - K 56/2 S


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - kulmaprofiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 2
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 52...56 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4040918030450
Sähkönumero
1334656
Toimittajan tuotenumero
56/2S
Tukkuerä
50
Asennustapa:
kulmaprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
2
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
52...56 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kaarikiinnike L-kiskolle korkeus maks 43 mm 56 -2S kaapelin halkaisija 52-56 mm Hmax=94mm FE kahdelle kaapelille