ELPRESS - Eristetty päätehylsy - A1-6ET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²Holkin pituus:
6 mmVäri:
keltainenTärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²
Holkin pituus - 6 mm
Väri - keltainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7393487013063
Sähkönumero
5207710
Toimittajan tuotenumero
7287-006900
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²
Holkin pituus:
6 mm
Väri:
keltainen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
kyllä
Eristemateriaali:
polypropeeni
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
AWG:
18
Tunnistemerkinnällä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Eristetty päätehylsy ET, 1 mm². Materiaali tinattu kupari, eriste polypropeenia, värikoodi W. Suositeltavat työkalut EEB0160 ja PEB0110T.