FIBOX - DIN-kiskokehys - ARCA DRS 403021

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
285 mmSoveltuu koteloleveydelle:
400 mmSoveltuu kotelokorkeudelle:
300 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 285 mm
Korkeus - 385 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - asennuskisko
Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074082862
Sähkönumero
3423857
Toimittajan tuotenumero
8120765
Tukkuerä
1
Leveys:
285 mm
Korkeus:
385 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
asennuskisko
Soveltuu koteloleveydelle:
400 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
300 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
210 mm
Syvyys:
35 mm
Väri:
harmaa
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 385 x 285 x 35
DRS, Din Rail frame Set, DIN-kiskokehyssarja, 2 riviä x 11 modulia, ARCA kaappikoolle 400x300x210
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan