FIBOX - DIN-kiskokehys - DRS ARCA 507030

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
685 mmSoveltuu koteloleveydelle:
700 mmSoveltuu kotelokorkeudelle:
500 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 685 mm
Korkeus - 485 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - asennuskisko
Soveltuu koteloleveydelle - 700 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
37 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074086327
Sähkönumero
3424093
Toimittajan tuotenumero
8120790
Tukkuerä
1
Leveys:
685 mm
Korkeus:
485 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
asennuskisko
Soveltuu koteloleveydelle:
700 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
500 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
300 mm
Syvyys:
35 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 685 x 485 x 35
DRS, Din Rail frame Set, DIN-kiskokehyssarja, 3 riviä x 32 modulia, ARCA kaappikoolle 500x700x300
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan