FIBOX - DIN-kiskokehys - DRS ARCA 505021

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
480 mmSoveltuu koteloleveydelle:
500 mmSoveltuu kotelokorkeudelle:
500 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 480 mm
Korkeus - 480 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - asennuskisko
Soveltuu koteloleveydelle - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
37 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6418074314741
Sähkönumero
3424532
Toimittajan tuotenumero
8120778
Tukkuerä
1
Leveys:
480 mm
Korkeus:
480 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
asennuskisko
Soveltuu koteloleveydelle:
500 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
500 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
210 mm
Syvyys:
30 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 480 x 480 x 30
DRS, Din Rail frame Set, DIN-kiskokehyssarja, 3 riviä x 22 modulia, ARCA kaappikoolle 500x500x210