FIBOX - DIN-kiskokehys - DRS ARCA 806030

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

585 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot185 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot285 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot380 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot385 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot480 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot485 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot685 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot785 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot700 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot700 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot210 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 585 mm

  • Korkeus - 785 mm

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - asennuskisko

  • Soveltuu koteloleveydelle - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

66 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074082985

Sähkönumero

3423879

Toimittajan tuotenumero

8120777

Tukkuerä

1

Leveys:

585 mm

Korkeus:

785 mm

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

asennuskisko

Soveltuu koteloleveydelle:

600 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

800 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

300 mm

Syvyys:

35 mm

Väri:

harmaa

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

DIN-kiskokehyssarja, 4 riviä x 26 modulia, ARCA kaappikoolle 800x600x300

FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

Mitat 785 x 585 x 35

DRS, Din Rail frame Set, DIN-kiskokehyssarja, 4 riviä x 26 modulia, ARCA kaappikoolle 800x600x300

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan