FIBOX - DIN-kiskokehys - DRS ARCA 404021

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
380 mmSoveltuu koteloleveydelle:
400 mmSoveltuu kotelokorkeudelle:
400 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 380 mm
Korkeus - 380 mm
Malli / Tyyppi - asennuskisko
Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
37 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074082886
Sähkönumero
3423859
Toimittajan tuotenumero
8120767
Tukkuerä
1
Leveys:
380 mm
Korkeus:
380 mm
Malli / Tyyppi:
asennuskisko
Soveltuu koteloleveydelle:
400 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
400 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
210 mm
Syvyys:
30 mm
Väri:
harmaa
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 380 x 380 x 30
DRS, Din Rail frame Set, DIN-kiskokehyssarja, 2 riviä x 17 modulia, ARCA kaappikoolle 400x400x210
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan