FIBOX - DIN-kiskokehys - DRS ARCA 608030

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
785 mmSoveltuu koteloleveydelle:
800 mmSoveltuu kotelokorkeudelle:
600 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 785 mm
Korkeus - 585 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074085429
Sähkönumero
3424094
Toimittajan tuotenumero
8120800
Tukkuerä
1
Leveys:
785 mm
Korkeus:
585 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
800 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
600 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
300 mm
Syvyys:
35 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 785 x 585 x 35
DRS, Din Rail frame Set, DIN-kiskokehyssarja, 3 riviä x 37 modulia, ARCA kaappikoolle 600x800x300
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan