FIBOX - DIN-kiskokehys - ARCA DRS 203015

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
185 mmSoveltuu koteloleveydelle:
200 mmSoveltuu kotelokorkeudelle:
300 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 185 mm
Korkeus - 285 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - asennuskisko
Soveltuu koteloleveydelle - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074082992
Sähkönumero
3423882
Toimittajan tuotenumero
8120791
Tukkuerä
1
Leveys:
185 mm
Korkeus:
285 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
asennuskisko
Soveltuu koteloleveydelle:
200 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
300 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
150 mm
Syvyys:
35 mm
Väri:
harmaa
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 285 x 185 x 35
DRS, Din Rail frame Set, DIN-kiskokehyssarja, 1 riviä x 11 modulia, ARCA kaappikoolle 200x300x150
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan