FIBOX - DIN-kiskokehys - ARCA DRS 304015

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
385 mmSoveltuu koteloleveydelle:
400 mmSoveltuu kotelokorkeudelle:
300 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 385 mm
Korkeus - 285 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - asennuskisko
Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
37 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074083012
Sähkönumero
3423884
Toimittajan tuotenumero
8120793
Tukkuerä
1
Leveys:
385 mm
Korkeus:
285 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
asennuskisko
Soveltuu koteloleveydelle:
400 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
300 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
150 mm
Syvyys:
35 mm
Väri:
harmaa
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 385 x 285 x 35
DRS, Din Rail frame Set, DIN-kiskokehyssarja, 1 riviä x 16 modulia, ARCA kaappikoolle 300x400x150
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan