HELLER - Poranterä betoni/kivi Trijet - Poravasaranterä 12x260mm SDS+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Poran halkaisija:
12 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Poran halkaisija - 12 mm
Leikkuupituus - 200 mm
Sopii betonille - kyllä
Soveltuu kivelle - kyllä
Kokonaispituus - 260 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010159267687
Sähkönumero
6449731
Toimittajan tuotenumero
HE26768
Tukkuerä
1
Poran halkaisija:
12 mm
Leikkuupituus:
200 mm
Sopii betonille:
kyllä
Soveltuu kivelle:
kyllä
Kokonaispituus:
260 mm
HELLER 12x260mm Trijet SDS+ poravasaranterä
HELLER -tuote
Tutustu HELLER-sarjaan


