HELLER - Poranterä betoni/kivi Trijet - Poravasaranterä 14x160mm SDS+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Poran halkaisija:
14 mmTärkeimmät tuotetiedot
Poran halkaisija - 14 mm
Leikkuupituus - 100 mm
Sopii betonille - kyllä
Soveltuu kivelle - kyllä
Kokonaispituus - 160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010159267724
Sähkönumero
6449738
Toimittajan tuotenumero
HE26772
Tukkuerä
1
Poran halkaisija:
14 mm
Leikkuupituus:
100 mm
Sopii betonille:
kyllä
Soveltuu kivelle:
kyllä
Kokonaispituus:
160 mm
HELLER 14x160mm Trijet SDS+ poravasaranterä
HELLER -tuote
Tutustu HELLER-sarjaan


