HELLER - Poranterä betoni/kivi Trijet - Poravasaranterä 14x200mm SDS+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Poran halkaisija:
14 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Poran halkaisija - 14 mm
Leikkuupituus - 150 mm
Sopii betonille - kyllä
Soveltuu kivelle - kyllä
Kokonaispituus - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010159267731
Sähkönumero
6449739
Toimittajan tuotenumero
HE26773
Tukkuerä
1
Poran halkaisija:
14 mm
Leikkuupituus:
150 mm
Sopii betonille:
kyllä
Soveltuu kivelle:
kyllä
Kokonaispituus:
200 mm
HELLER 14x200mm Trijet SDS+ poravasaranterä
HELLER -tuote
Tutustu HELLER-sarjaan


