HELLER - Poranterä betoni/kivi Trijet - Poravasaranterä 14x300mm SDS+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Poran halkaisija:
14 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Poran halkaisija - 14 mm
Leikkuupituus - 150 mm
Sopii betonille - kyllä
Soveltuu kivelle - kyllä
Kokonaispituus - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010159267755
Sähkönumero
6449741
Toimittajan tuotenumero
HE26775
Tukkuerä
1
Poran halkaisija:
14 mm
Leikkuupituus:
150 mm
Sopii betonille:
kyllä
Soveltuu kivelle:
kyllä
Kokonaispituus:
300 mm
HELLER 14x300mm Trijet SDS+ poravasaranterä
HELLER -tuote
Tutustu HELLER-sarjaan


