HELLER - Poranterä betoni/kivi Trijet - Poravasaranterä 14x600mm SDS+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Poran halkaisija:
14 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Poran halkaisija - 14 mm
Leikkuupituus - 550 mm
Sopii betonille - kyllä
Soveltuu kivelle - kyllä
Kokonaispituus - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010159267779
Sähkönumero
6449743
Toimittajan tuotenumero
HE26777
Tukkuerä
1
Poran halkaisija:
14 mm
Leikkuupituus:
550 mm
Sopii betonille:
kyllä
Soveltuu kivelle:
kyllä
Kokonaispituus:
600 mm
HELLER 14x600mm Trijet SDS+ poravasaranterä
HELLER -tuote
Tutustu HELLER-sarjaan


