ELPRESS - Eristetty päätehylsy - A1,5-8ET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²Holkin pituus:
8 mmVäri:
punainenTärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Holkin pituus - 8 mm
Väri - punainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487013100
Sähkönumero
5207714
Toimittajan tuotenumero
7287-007300
Tukkuerä
100
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Holkin pituus:
8 mm
Väri:
punainen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
kyllä
Eristemateriaali:
polypropeeni
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
AWG:
16
Tunnistemerkinnällä:
ei
Eristetty päätehylsy ET, 1,5 mm². Materiaali tinattu kupari, eriste polypropeenia, värikoodi W. Suositeltavat työkalut EEB0160 ja PEB0110T.