ELPRESS - Eristetty päätehylsy - A0,25-6ET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
0.25 mm²Holkin pituus:
6 mmVäri:
sininenTärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 0.25 mm²
Holkin pituus - 6 mm
Väri - sininen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487012981
Sähkönumero
5207702
Toimittajan tuotenumero
7287-006100
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
0.25 mm²
Holkin pituus:
6 mm
Väri:
sininen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
kyllä
Eristemateriaali:
polypropeeni
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
AWG:
24
Tunnistemerkinnällä:
ei
Eristetty päätehylsy ET, 0,25 mm². Materiaali tinattu kupari, eriste polypropeenia, värikoodi W. Suositeltavat työkalut EEB0160 ja PEB0110T.