ELPRESS - Eristetty päätehylsy - A10-18ET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²Holkin pituus:
18 mmVäri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - vakio
Nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²
Holkin pituus - 18 mm
Väri - valkoinen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487013216
Sähkönumero
5207723
Toimittajan tuotenumero
7287-008400
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
vakio
Nimellispoikkipinta-ala:
10 mm²
Holkin pituus:
18 mm
Väri:
valkoinen
Eristetty:
kyllä
Materiaali:
kupari
Halogeeniton:
kyllä
Eristemateriaali:
polypropeeni
Pinnan suojaus:
tinattu
Kelapakkaus:
ei
Oikosulkusuojatuille kaapeleille:
ei
AWG:
8
Tunnistemerkinnällä:
ei
Eristetty päätehylsy ET, 10 mm². Materiaali tinattu kupari, eriste polypropeenia, värikoodi W. Suositeltava työkalu GEB1025