ABB - Jalkamoottori Fe 400/690V - M2BAX100LKA B3 3kW 3000 IE3


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisteho nimellistaajuudella:
3 kWNimellisnopeus:
3000 1/minRakennetyyppi:
IM 1001 (B3)Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho nimellistaajuudella - 3 kW
Nimellisnopeus - 3000 1/min
Rakennetyyppi - IM 1001 (B3)
Runkokoko IEC - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8624484
Toimittajan tuotenumero
3GBA101810-ADD
Tukkuerä
1
Nimellisteho nimellistaajuudella:
3 kW
Nimellisnopeus:
3000 1/min
Rakennetyyppi:
IM 1001 (B3)
Runkokoko IEC:
100 mm
M2BAX 100LKA B3 3 kW 3000 IE3
ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.
ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.