ABB - Sähkömoottori Fe 400/690V - M2BAX200MLA B3 30kW 3000 IE3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisteho nimellistaajuudella:
30 kWNimellisnopeus:
3000 1/minRakennetyyppi:
IM 1001 (B3)Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho nimellistaajuudella - 30 kW
Nimellisnopeus - 3000 1/min
Rakennetyyppi - IM 1001 (B3)
Runkokoko IEC - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8631185
Toimittajan tuotenumero
3GBA201410-ADF
Tukkuerä
1
Nimellisteho nimellistaajuudella:
30 kW
Nimellisnopeus:
3000 1/min
Rakennetyyppi:
IM 1001 (B3)
Runkokoko IEC:
200 mm
M2BAX200 MLA B3 30 kW 3000 IE3
ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.
ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.



