PUK - Kaarikiinnike 60-70mm - K 70 RU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pyöreä profiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 60...70 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4040918027214
Sähkönumero
1333570
Toimittajan tuotenumero
70RU
Tukkuerä
50
Asennustapa:
pyöreä profiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
60...70 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kaarikiinnike lattakiskolle ja putkelle Kaarikiinnike lattakiskolle ja putkelle maks halkaisija tai korkeus 22 mm 70RU kaapelin halkaisija Ø60-70mm Hmax=109mm FE