FIBOX - DIN-kiskokehys - ARCA DRS 504021

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

385 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot185 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot285 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot380 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot480 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot485 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot585 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot685 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot785 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot700 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot700 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

210 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 385 mm

  • Korkeus - 482 mm

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - asennuskisko

  • Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074082909

Sähkönumero

3423861

Toimittajan tuotenumero

8120769

Tukkuerä

1

Leveys:

385 mm

Korkeus:

482 mm

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

asennuskisko

Soveltuu koteloleveydelle:

400 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

500 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

210 mm

Syvyys:

35 mm

Väri:

harmaa

DIN-kiskokehyssarja, 3 riviä x 16 modulia, ARCA kaappikoolle 500x400x210

FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS! ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

Mitat 485 x 385 x 35

DRS, Din Rail frame Set, DIN-kiskokehyssarja, 3 riviä x 16 modulia, ARCA kaappikoolle 500x400x210

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan