HELLER - Poranterä betoni/kivi Trijet - Poravasaranterä 12x210mm SDS+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Poran halkaisija:
12 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Poran halkaisija - 12 mm
Leikkuupituus - 150 mm
Sopii betonille - kyllä
Soveltuu kivelle - kyllä
Kokonaispituus - 210 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010159267670
Sähkönumero
6449730
Toimittajan tuotenumero
HE26767
Tukkuerä
1
Poran halkaisija:
12 mm
Leikkuupituus:
150 mm
Sopii betonille:
kyllä
Soveltuu kivelle:
kyllä
Kokonaispituus:
210 mm
HELLER 12x210mm Trijet SDS+ poravasaranterä
HELLER -tuote
Tutustu HELLER-sarjaan


