PUK - Kaarikiinnike 20-26mm - K 26/2 RU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pyöreä profiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 2
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 20...26 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4040918027412
Sähkönumero
1334726
Toimittajan tuotenumero
26/2RU
Tukkuerä
100
Asennustapa:
pyöreä profiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
2
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
20...26 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kaarikiinnike lattakiskolle ja putkelle maks halkaisija tai korkeus 22 mm 26-2RU kaapelin halkaisija Ø20-26mm Hmax=56mm FE kahdelle kaapelille