PUK - Kaarikiinnike 8-14mm - K 14/2 RU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pyöreä profiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 2
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 8...14 mm
Pakkaus ja ehdot
250 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4040918027290
Sähkönumero
1334714
Toimittajan tuotenumero
14/2RU
Tukkuerä
250
Asennustapa:
pyöreä profiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
2
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
8...14 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kaarikiinnike lattakiskolle ja putkelle maks halkaisija tai korkeus 22 mm 14-2RU kaapelin halkaisija Ø8-14mm Hmax=44mm FE kahdelle kaapelille