PUK - Kaarikiinnike 12-16mm - K 16/2 U


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - levyprofiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 2
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 12...16 mm
Pakkaus ja ehdot
250 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4040918033499
Sähkönumero
1334516
Toimittajan tuotenumero
16/2U
Tukkuerä
250
Asennustapa:
levyprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
2
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
12...16 mm
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Kaarikiinnike lattakiskolle paksuus maks 12 mm 16 U kaapelin halkaisija 12-16 mm Hmax=46mm FE kahdelle kaapelille